Function - Strømtrafo TCH6 400/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH64005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587102339
Elnummer
8000656
Leverandørens varenummer
TCH64005
Typebeskrivelse
Instrumenter
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Åpningsdiameter:
28 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2


