Function - Strømtrafo TCH8 800/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH88005

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TCH8 800/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 800 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 7,5 VA

  • Åpningsdiameter - 44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587102445

Elnummer

8000663

Leverandørens varenummer

TCH88005

Typebeskrivelse

8000663

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

800 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

7,5 VA

Åpningsdiameter:

44 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TCH8 er en ../5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning ø44mm alternativt skinne 60*12mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 500-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.