Function - Strømtrafo TD10 3000/5A klasse 0,5 - CI7507P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 3000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Åpningsdiameter - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Strømtrafo TD
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8433059363253
Elnummer
8022243
Leverandørens varenummer
CI7507P
Typebeskrivelse
8022243
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
3000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Åpningsdiameter:
63 mm
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...50 mm
Åpningens bredde:
0...50 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releèr, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
· 0.5 - Nøyaktig strømmåling
· 1 - Driftsmåling
· 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger