Function - Strømtrafo TD5 100/5A kl 0,5 CI75025 - CI75025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Strømtrafo TD
EAN/GTIN
8433059310332
Elnummer
8022203
Leverandørens varenummer
CI75025
Typebeskrivelse
8022203
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
22 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...20 mm
Åpningens bredde:
0...25 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrøms anlegg via .../5A instrument. Avhengig av hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
- 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- 1 - Driftsmåling
- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger


