Function - Strømtrafo TD8 1250/5A kl 0,5 CI7506J - CI7506J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 1250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 7,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059310202
Elnummer
8022230
Leverandørens varenummer
CI7506J
Typebeskrivelse
8022230
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
1250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
7,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
43 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...30 mm
Åpningens bredde:
0...50 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Avhengig av egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
- 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- 1 - Driftsmåling
- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger


