Function - Strømtrafo TD8 1500/5A kl 0,5 CI7506K - CI7506K

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 7,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059310219

Elnummer

8022231

Leverandørens varenummer

CI7506K

Typebeskrivelse

8022231

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

7,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Åpningsdiameter:

43 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...30 mm

Åpningens bredde:

0...50 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TD8 er en standard ../5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø44mm alternativt skinne 60*12mm. TD8-serien leveres fra 300-1600A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Avhengig av egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- 0.5 - Nøyaktig strømmåling

- 1 - Driftsmåling

- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger