Function - Summasjons trafo WGS-20/CBS-8 - WGS-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059029784
Elnummer
1661430
Leverandørens varenummer
WGS-20
Typebeskrivelse
1661430
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter:
20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
WGS-20 er en TypeA summasjons trafo med lysåpning Ø20mm som brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanner som bla Micro4, CBS-4, CBS-8, RGE og RGU. Leveres med hurtigfeste for skinnemontering.


