Utgått

Function - Sumtrafo WG-35 (Ø=35mm) for K Sumtrafoer - WG-35-TB

Function
KopierKopier
Function - Sumtrafo WG-35 (Ø=35mm) for K Sumtrafoer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 35 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587117593

Elnummer

1661478

Leverandørens varenummer

WG-35-TB

Typebeskrivelse

1661478

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

35 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Sumtrafo WG-35 (Ø=35mm) for Type.B