Function - Sumtrafo WG-70 (Ø=70mm) for K Sumtrafoer - WG-70-TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117609
Elnummer
1661479
Leverandørens varenummer
WG-70-TB
Typebeskrivelse
Sumtrafo WG-70 (Ø=70mm) for KL.B
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


