Function - Svarapparat video, påvegg for - SE51050000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736362093
Elnummer
6300142
Leverandørens varenummer
SE51050000
Typebeskrivelse
6300142
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
179 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
25 mm
Tapt anrop? En tilbakemeldings-LED varsler deg om det er ubesvarte samtaler. Sjekk samtaleloggen din med korte videoklipp for å se hvem som ønsket å besøke deg. Den interne videoenheten er enkel å installere og konfigurere. Den interne videoenheten kan bare brukes i kombinasjon med tilgangskontrollmodulen 510-21400
Svarapparat video påvegg for innendørs bruk for å kunne svare på anrop fra ytterdør.
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no


