Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - TASTES. 2 1-KANAL 24V EDELSTÅL - GI2001600

Function
KopierKopier
Function - TASTES. 2 1-KANAL 24V EDELSTÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 2

  • Antall knapper - 1

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337020356

Elnummer

1424689

Leverandørens varenummer

GI2001600

Typebeskrivelse

1424689

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

2

Antall knapper:

1

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Edelstål

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V styresystemer (kun SELV-strømkretser). Vippe med tre røde LED-er for statusvisning. Forskruingen beskytter mot demontering. Bakgrunnsbelysning. Nøytrale navneskilt er vedlagt. Med lys i henhold til forskrift om arbeidsplasser. Tilkobling av 2 taster, 2 LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden. Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice