Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - TASTES. 2 3-KANAL 24V EDELSTÅL - GI2003600

Function
KopierKopier
Function - TASTES. 2 3-KANAL 24V EDELSTÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 6

  • Antall knapper - 3

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337020363

Elnummer

1424690

Leverandørens varenummer

GI2003600

Typebeskrivelse

1424690

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

6

Antall knapper:

3

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Edelstål

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Impulsbryter / Tastsensor 2 har samme design som Tastsensor 3 som benyttes i KNX-installasjoner.
Kan benyttes "død" uten tilkobling av 24V for bakgrunn- og signalbelysning.
Bryteren leveres ferdig inkludert betjeningsfront med kanter i hvit glanset eller edelstål.
I DALI2-installasjoner kan bryteren med fordel benyttes sammen med DALI2-grensesnitt for impulsbrytere.
Dette betyr at Tastsensor 2 er en ypperlig løsning for betjening av sensorstyrt lys med Niko sin P40 og M40 serie.

Tekniske Data
Nominell Spenning: AC/DC 24 V SELV - evt. potensialfritt signal.
Nominell Spenning LED-lamper: DC 24 V SELV
Maksimal strømbelastning pr kontakt: 20 mA
Strømbehov pr LED-lampe: ca 1 mA
Energiforbruk: Maksimalt 0,2 W (med alle LED-lamper tent)

Tilkobling: 2 stk terminalblokker a 9 poler
Tillatt dimensjon tilkoblingskabler: ø 0,4 - 0.8 mm massiv leder

Beskyttelsesklasse: IP20
Sikkerhetsklasse: III

Tillatt omgivelsestemperatur: -5 °C ... +45 °C
Tillatt transport og lagringstemperatur: -25 °C ... +70 °C
Merking
I sentrum av bryterfrontene er det et plexiglassfelt. Feltet er beregnet for merking av bryterfunksjoner.
Merking kan gjøres på egenhånd eller man kan bestille merking fra Gira.

Bestill merking på Gira sitt eget nettsted og benytt profesjonelle symboler og din egen tekst.
Velg mellom profesjonell print på egnet ark eller graverte fronter i plast eller edelstål.
Link til Gira sine sider for merking og materialvalg for bryterfronter

Tastsensor 2 inngår i Gira System 55 og kan benyttes sammen med Gira sitt omfattende utvalg av designrammer.
Følg denne linken for valg av ønsket ramme og design.