Function - Tavlemontert termostat ESD4, 16A, med trådløs IR-føler MIR4 - OJ1034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Sensortype - Fjernføler 
- Antall kanaler - 1 
- Innstillingsområde komfort - 0...40 °C 
- Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC) 
- Modell / utførelse - Digital 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
5703502900858
Elnummer
5406198
Leverandørens varenummer
OJ1034
Typebeskrivelse
5406198
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...40 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Korteste temperaturfase:
10 min
Antall grunnprogram standard:
7
Ferieprogram:
Ja
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
-19,5...50 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...40 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
57 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W
INFRARØD FØLER
Den trådløse IR-føleren måler både overflatetemperatur på gulv og romtemperatur. Føleren måler temperaturen på gulvoverflaten ved hjelp av infrarødt lys. Dette betyr at varmen reguleres etter overflatetemperaturen man kjenner med føttene, og ikke temperaturen nede i gulvet slik tradisjonelle gulvfølere gjør. Den trådløse IR-føleren er batteridrevet og kan monteres uten å lage hull i veggen. Dette gir en fleksibel løsning hvor man har mulighet til å omplassere føleren ved behov, og er spesielt egnet dersom man mangler føler i tilknytning til varmekablene i gulvet.
IR-føleren monteres på vegg 1,5 meter over gulv, og minimum 0,5m fra annet elektronisk utstyr. Pass på at føleren ikke dekkes til, og unngå plassing hvor føleren blir utsatt for trekk og direkte sollys.
Batteritype: CR123A
BESKYTTELSESFUNKSJON
Termostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består termostaten av selvslukkende halogenfri plast.
MICROTEMP SENTRALSTYRING
Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Microtemp Sentralstyring tilfredsstiller kravene i økodesignforordningen. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.


