Function - Temperaturføler for gulv for AB1107 - AB1108

Function
KopierKopier
Function - Temperaturføler for gulv for AB1107

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001573

Elnummer

4502998

Leverandørens varenummer

AB1108

Typebeskrivelse

4502998

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Svart

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Leveres med 2,3 meter kabel, kan forlenges opptil 30 meter. NTC-føler lar seg enkelt montere i 16 mm K-rør til f.eks. gulvføler for varmekabler.