Function - Temperaturføler for rom for AB1107 - AB1109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001580
Elnummer
4502999
Leverandørens varenummer
AB1109
Typebeskrivelse
TEMPERATURFØLER ROM FOR AB1107
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei