Function - Temperaturføler PT1000 standard. Brukes sammen med f.eks. MB06PV - MB02PT

Function
KopierKopier
Function - Temperaturføler PT1000 standard. Brukes sammen med f.eks. MB06PV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738002556

Elnummer

4548142

Leverandørens varenummer

MB02PT

Typebeskrivelse

4548142

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Lomme temperatursensorer PT1000, DIN 60751 EN, klasse B, Måleområde: -35 / +105 ° C, tilkoblingstype: 2-leder tilkobling, Tilkoblingsledning: 3m PVC, LiYY, 2x0, 25mm ², ender strippet med endehylser , Mål: 6x50mm, IP54.