Function - Tempføler hylse for AB310200 - AB100014

Function
KopierKopier
Function - Tempføler hylse for AB310200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738011459

Elnummer

4549113

Leverandørens varenummer

AB100014

Typebeskrivelse

4549113

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Aluminium

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Temperatursensor type DS18B20 for bruk med Touch_IT C3 Digital termostat. Monteres i hylse. Nøyaktighet + -0,5 °C Temperaturområde : -55 til + 125 °C. Lengde 3m. Materiale: Silikon.