Function - Termineringsdeksel for TC/TCH trafoer - CI79951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseshette
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 720 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059026578
Elnummer
8000057
Leverandørens varenummer
CI79951
Typebeskrivelse
8000057
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseshette
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
720 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
0 A
Passer til samtlige TC/TCH strømtransformatorer.
Leveres i kit om 2stk (1stk trafo)som enkelt klikkes på toppen over respektive tilkobling.
Termineringsdeksel følger med som standard til TCH serien.