Function - Termostat ETV for tavlemontering, fast sparetemperatur, romføler og 16 A - OJ1099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...40 °C
Kontaktutførelse - Åpner
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502520940
Elnummer
5491302
Leverandørens varenummer
OJ1099
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...40 °C
Kontaktutførelse:
Åpner
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
1 min
Antall grunnprogram standard:
2
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
5...5 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


