Function - TERMOSTAT M/UR MCD4-1999H HVIT UR - OJ1030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502615226
Elnummer
5490163
Leverandørens varenummer
OJ1030
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
MCD4-1999 er "alt i ett" termostaten, gulvføler, romføler, kombinasjon eller regulator. I front på MCD4 er det i tillegg til temperaturinnstillingsknappene, display for innstilling og visning av temperatur, tid og sparetemperatur. Termostaten har mulighet for fire temperaturnivåer. Termostaten har innebygd ur og digital innstilling av både komfort-/sparetemperatur og tidsinnstilling. Ved å trykke på programmeringsknappene, vises resulatatet i displayet, og ønskede verdier kan stilles inn. Programmer det som passer din døgnrytme - du bestemmer. Det kan også her velges om det skal være en, to eller ingen føler tilkoplet termostaten. Den digitale termostaten er som de andre termostatene i MICROTEMP-serien, beregnet for montering i veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. Termostaten er utstyrt med 2-polet bryter og passer inn i RS-16 og UNI-systemene. Termostaten har ikke galvanisk skille mellom sterkstrøm og svakstrøm. Følerlederen må derfor betraktes som en sterkstrømskabel. MCD er utstyrt med dobbelt følersystem, som muliggjør sammen med regulering av romtemperatur, også minimum eller maksimum begrensing av gulvtemperaturen. Spesielt egnet for parkett og flis-/steingulv. Gulvføleren skal legges i et rør som støpes ned i gulvet. For lavtbyggende gulv kan føleren legges direkte i massen. Separat romføler er tilpasset veggboks. Følerkabelen kan forlenges inntil 50 m med sterkstrømskabel. Følerkabelen må ikke legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Skjermet kabel er unødvendig, men dersom det benyttes, skal skjermen ikke jordes. Galvaniskskille mellom sterkstrøm og følerkrets. Det er også følerbrudd ig kortsluttninsfunksjon.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


