Function - Termostat Microtemp MCD5-1999H med ur og touchdisplay, hvit - OJ1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502901213
Elnummer
5493600
Leverandørens varenummer
OJ1111
Typebeskrivelse
5493600
Måleområde:
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0,4...0,4 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
24 V
Maksimal kontaktbelastning:
0,001 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
9010
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Microtemp MCD5 er enkel å sette opp, og har samtidig de mest avanserte innstillingsmuligheter, presentert på en intuitiv og brukervennlig måte. Koble til strøm og føler, og MCD5 er oppe og går etter kun 5 trykk. MCD5 er fabrikkinnstilt med et spareprogram som siden kan tilpasses og justeres akkurat slik man vil ha det, med inntil 6 temperaturnivåer pr døgn!
LES AV ENERGIFORBRUKET VIA SMARTTELEFONEN
Med MCD5 er det enklere å spare strøm. Termostaten logger energiforbruket, og presenterer det i oversiktlige grafer. Energiforbruket kan også leses av på mobilen ved å skanne QR-koden i displayet.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


