Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - TERMOSTAT REL MSA4-10 MICROTEMP 16A 230V OJ1042 - OJ1042

Function
KopierKopier
Function - TERMOSTAT REL  MSA4-10  MICROTEMP 16A 230V OJ1042

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,4...0,7 K

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502615288

Elnummer

5490166

Leverandørens varenummer

OJ1042

Typebeskrivelse

MSA4-10 TERMOSTAT/RELE SATELLITT SENTRALSTYRING

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,4...0,7 K

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

Ja

Måleområde:

0...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

40 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

1 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

"MSA4-10 er et relepunkt for å styre varmeovner av/på og hevesenking av temperaturer på varmeovner som har inngang for sparetemperatur. MSA4 er også ""alt i ett"" termostaten i Microtemp sentralstyringssystemet., gulvføler, romføler, kombinasjon eller regulator uten innstillingsmuligheter lokalt. Relepunket kan også kontroller motorvarmere på parkeringsplasser og garasjer. Termostaten har mulighet for fire temperaturnivåer. Termostaten mottar styringssignal fra Master MCS4 og digital innstilling av både komfort-/sparetemperatur og tidsinnstilling kan gjøres sentralt på MCS4. Programmer det som passer din døgnrytme - du bestemmer. Det kan også her velges om det skal være en, to eller ingen føler tilkoplet termostaten". Termostat/rele MSA4 er som de andre termostatene i MICROTEMP-serien, beregnet for montering i veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. Termostaten er utstyrt med 2-polet bryter og passer inn i Gira installasjonsmateriel, RS-16 og UNI-systemene. MSA4 bygger kun 20mm inn i veggboksen

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien