Function - TERMOSTAT SATELLITT MSD4-1999 MICROTEMP 16A 230V OJ1041 - OJ1041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,4...0,6 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502615271
Elnummer
5490165
Leverandørens varenummer
OJ1041
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,4...0,6 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
MSD4 er utstyrt med 2-polet bryter, 3 innstillingsknapper og et lettlest display med bakgrunnsbelysning som tenner ved betjening. Displayet har visning av temperatur, komfort-/sparetemperatur og tid. Termostaten har mulighet for fire temperaturnivåer i døgnet dersom den tilknyttes gateway MSW5.
BESKYTTELSESFUNKSJONER
Galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets reduserer sjansen for elektriske støt og brann. Det er også følerbrudd og kortslutningsfunksjon på følerkretsen i termostaten. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast.
MONTERING
MSD4 er beregnet for montering i veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. MSD4 kan kombineres med Giras lekre rammer, RS-16 og UNI-systemene. MSD4 bygger kun 20 mm inn i veggboksen og er meget monteringsvennlig.
MICROTEMP SENTRALSTYRING
Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Microtemp Sentralstyring tilfredsstiller kravene i økodesignforordningen. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


