Function - Tidsbryter 15 min Microtime renhvit - GI49330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling - 1...15 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337493303
Elnummer
1474211
Leverandørens varenummer
GI49330
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling:
1...15 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Til styring og kontroll av f.eks.:
- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg


