Function - Tidsbryter 6 h Microtime renhvit - GI49336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling - 1...360 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010337493365
Elnummer
1474219
Leverandørens varenummer
GI49336
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling:
1...360 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptrekksurene passer sammen med Giras designrammer.
Til styring og kontroll av f.eks.:
- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg


