Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Tilpassningsspole L-15 16A - 1661435

Function
KopierKopier
Function - Tilpassningsspole L-15 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - Ja

  • Netttype TN - nei

  • Netttype TN-C - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587112741

Elnummer

1661435

Leverandørens varenummer

1661435

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilpassningsspole L-15 16A