Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 12 m, master, for innfellingsboks - SE350-600121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736361539
Elnummer
1406913
Leverandørens varenummer
SE350-600121
Typebeskrivelse
1406913
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
99 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
15 s
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Responsverdi lys:
20...2000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
44,5 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
35 mm
Innbyggingslengde:
36 mm
Innfellingsdiameter:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm


