Utgått

Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, for innfellingsboks - SE350-750921

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, for innfellingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736360877

Elnummer

1406983

Leverandørens varenummer

SE350-750921

Typebeskrivelse

1406983

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

14 m

Maks rekkevidde i front:

14 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

28 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

180...180 °

Antall kanaler:

1

Koblingseffekt:

0,3 W

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Denne tilstedeværelsessensoren til DALI BMS installasjoner kommuniserer effektivt og uproblematisk med applikasjonscontrolleren via DALI-bussen. Sensoren er spesielt utviklet til montering i en standard innbyggingsboks (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand). Sensoren er DALI-2 kompatibel.