Utgått

Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 28 m, master, planforsenket/for innfelling - SE350-751321

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI standard, 28 m, master, planforsenket/for innfelling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 14 m

  • Maks. innkoblingstid - 120 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736360891

Elnummer

1406954

Leverandørens varenummer

SE350-751321

Typebeskrivelse

1406954

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

14 m

Maks. innkoblingstid:

120 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

14 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

154

Diameter detekteringsområde på gulvet:

28 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Innkoblingsforsinkelse:

7200 s

Responsverdi lys:

20...2000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

3

Maks startstrøm:

165 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Bredde:

100 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

99 mm

Diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingsdybde:

57 mm

Innbyggingslengde:

57 mm

Innfellingsdiameter:

70 mm

Denne tilstedeværelsessensoren er en standard mastersensor til DALI-lysstyring i op til 3 dagslyszoner. SnapFit monteringsbeslaget (patentsøkt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer himlinger med eller uten løse himlingsplater. Belysnings-sonene defineres under igangkjøring ved bruk av Niko detector tool app og 2-veis Bluetooth® kommunikasjon mellom en smartphone eller nettbrett og sensoren.