Function - Tilstedeværelsessensor DALI Basic 360 Cellekontor - SE41657

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsessensor DALI Basic 360 Cellekontor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102209153

Elnummer

1479254

Leverandørens varenummer

SE41657

Typebeskrivelse

1479254

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

113

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

0 s

Utkoblingsforsinkelse:

10000000000 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

100...1000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

256

Maks startstrøm:

0 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...40 °C

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

70 mm

Diameter:

95 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

90 mm

Innfellingsdiameter:

77 mm

Min. dybde på apparatboks:

90 mm

SE41657 har grunnleggende DALI Adressable-funksjoner for dagslysstyring i inntil 3 soner, orienteringslysfunksjon og mulighet for overstyring med 230V impulsbryter. Sensoren konfigureres med NIKO Sensor Tool eller fjernkontroll SE41934. Sensoren egner seg ypperlig for bruk i cellekontorer hor man ønsker optimal strømbruk til lys.