Function - Tilstedeværelsessensor PIR 360gr DALI master Innfelt - SE41750

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsessensor PIR 360gr DALI master Innfelt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 24 m

  • Maks. innkoblingstid - 1000 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102208842

Elnummer

1479250

Leverandørens varenummer

SE41750

Typebeskrivelse

1479250

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

24 m

Maks. innkoblingstid:

1000 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød/ultralyd (dual)

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

24 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

452

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

300 s

Utkoblingsforsinkelse:

3600 s

Innkoblingsforsinkelse:

120 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

4

Maks startstrøm:

800 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...50 °C

Bredde:

100 mm

Høyde:

136,4 mm

Dybde:

100 mm

Diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

88,5 mm

Innbyggingsdybde:

90 mm

Innbyggingslengde:

90 mm

Innfellingsdiameter:

88,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

90 mm

DALI tilstedeværelsessensor SE41750 master-sensor for innfelt montering er beregnet for montering i takhøyder fra 2 til 3,4 meter. Sensorene har et detekteringsområde på inntil 450 m2, som kan utvides med inntil 10 DALI slavesensorer.

FUNKSJON
DALI sensorer for normal og høy montering

INNSTILLINGER MED FJERNKONTROLL
Alle innstillinger gjøres med fjernkontrollen og kan endres når som helst. Dette kan være ulike funksjoner for tilkoblede impulsbrytere eller potensiometer, sonefordeling, justering av etterløpstid eller lux-innstillinger. Det er ingen innstillinger på selve sensoren.

4 SONER INDIVIDUELL STYRING
DALI-sensoren er beregnet for dagslysstyring i inntil 3 soner med DALI-armaturer og én potensialfri reléutgang for styring av enten ikke-DALI-lys, HVAC eller for Cut-off av spenningen til DALI-armaturer.

Med fire soner tilgjengelig kan 2 eller 3 soner brukes til dagslysstyring, og 1 eller 2 soner brukes til separat styring på/av eller dimming av f.eks. armaturer eller annet tilkoblet utstyr.

Forslag til soneinndeling

Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for HVAC, på/av
Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for lys, på/av
Dagslysstyring opptil 3 soner med reléutgang for Cut-off
Dagslysstyring opptil 3 soner med gangløsning samt reléutgang for HVAC, på/av
Alle funksjoner gir mulighet for Automatisk på/av eller Aktiv på/av med Automatisk av. DALI sensorene har kapslingsklasse IP 54, som gjør at de egner seg stort sett i alle installasjoner. Sensorene kan overstyres med impulsbrytere eller DALI potensiometre. Overstyring kan være tvangsdimming av lyset eller slukking av lyset ved for eksempel fremvisninger.

SONEINNDELT DETEKSJONSOMRÅDE
Sensorene har 3 PIR-elementer kombinert med en DOT*/Fresnellinse og et dekningsområde på 360°. Linsen er inndelt i 3 x 120° sektorer som hver kan ha individuell følsomhetsinnstilling. Dette kan være gunstig i forhold til ulik aktivitet i de forskjellige sonene, eller for å dempe følsomheten i soner med ventilasjon.

Ved montering i tak på 3 meters høyde

Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer
Rekkevidde: Ø24 meter
Deteksjonsområde: 450 m²
Tilstedeværelsesområde: 28 m²
NB! DALI-sensorene for innfelling skal monteres i medfølgende innfellingsboks (hulldiameter = 90 mm). Den passer ikke i standard tak- og veggboks.

BRUKSOMRÅDER
Kontorer, møterom, fellesarealer, korridorer og andre store områder hvor god deteksjon kreves, og DALI-armaturer skal styres, eventuelt ved siden av ventilasjon eller sekundære lyssoner.
Ved montering i tak på 8 meters høyde

Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer
Rekkevidde: Ø32meter
Deteksjonsområde: 800 m²
Bruksområder: Rom med stor takhøyde som idrettshaller, aulaer, lagerhaller, verksteder, produksjonslokaler og foajéer.

SLAVESENSORER
DALI-slavesensorer benyttes til utvidelse av deteksjonsområdet til mastersensorene ved å detektere bevegelse og trigge masteren. Inntil 10 slaver kan kobles til én master. DALI-slavene har samme deteksjon som masterne men har kun innstilling for følsomhet, som kan stilles individuelt for hver av de tre 120°-sonene.

FJERNKONTROLL
Alle innstillinger og sensorfunksjoner gjøres med DALI fjernkontroll SE 41 934. Dette forenkler igangsettingen av anlegget, og gjør det mulig å endre innstillinger på en enkel måte ved senere anledninger. Dette verktøyet må du ha når et DALI-anlegg med SE 41 700-serien skal programmeres og kjøres i gang. For sluttbrukeren kan DALI-anlegget fjernstyres med en enklere modell, med færre knapper.