Utgått

Function - Tilstedev.sensor 360° DALI sl - 1479205

Function
KopierKopier
Function - Tilstedev.sensor 360° DALI sl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 1000 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102207920

Elnummer

1479205

Leverandørens varenummer

1479205

Typebeskrivelse

1479205

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

1000 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

300 s

Responsverdi lys:

10...1000 lx

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C