Function - Tilstedeværelsesmelder 360? PIR 140m² 10A Innfelt IP54 - SE41700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 24 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703102207630
Elnummer
1479200
Leverandørens varenummer
SE41700
Typebeskrivelse
1479200
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
24 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
24 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
120 s
Responsverdi lys:
20...1000 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-5...50 °C
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
FUNKSJON
Tilstedeværelsessensoren benytter 3 PIR-elementer kombinert med en finmasket DOT/fresnellinse for å detektere små og store bevegelser. PIR (passiv infrarød) reagerer på varmestråling og linsen deler opp overvåkningsområdet i sektorer. Når varmeenergi forflytter seg fra en sektor til en annen med minimumshastighet på 10 cm/s og varmedifferanse på minimum 5ºC i forhold til bakgrunnen, tolkes dette som bevegelse. Ved deteksjon, vil lysføleren avgjøre om det er behov for ekstra lys avhengig av innstilt luxnivå. Tent lys forblir tent så lenge det er bevegelse i sonen. Lysføleren kan overstyres og lyset kan tennes og slukkes med impulsbryter hvis ønskelig. Når området forlates, slukkes lyset automatisk etter utgått etterløpstid. Det potensialfrie reléet gir mulighet for å bruke sensorene i SD-anlegg og til styring av f.eks. ventilasjon.