Function - Tilstedeværelsesmelder 360? PIR 140m² 2X10A Innfelt IP54 - SE41720

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsesmelder 360? PIR 140m² 2X10A Innfelt IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 24 m

  • Maks. innkoblingstid - 1000 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102208385

Elnummer

1479220

Leverandørens varenummer

SE41720

Typebeskrivelse

1479220

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

24 m

Maks. innkoblingstid:

1000 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

24 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

120 s

Responsverdi lys:

20...1000 lx

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...50 °C

SE 41 700 serien består av standard 230V sensorer både for vanlig takhøyde og inntil 8 meters takhøyde, innfelt eller utenpåliggende utførelse, mastersensorer og slavesensorer, og med 1 eller 2 potensialfrie kanaler. I tillegg består serien av KNX sensorer av aller ypperste kvalitet for normal og høy montasje, innfelt og utenpåliggende utførelse. DALI sensorer med inntil 4 kanaler for innfelt og utenpåliggende montering og slaver er også en del av serien.