Function - Tilstedeværelsesmelder PIR 360° 1 kanal Lys for innfelling iletthimlinger - SE41300IF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207128
Elnummer
1478897
Leverandørens varenummer
SE41300IF
Typebeskrivelse
1478897
SE 41 300/IF er en 360° PIR tilstedeværelsesmelder for innfelling. Denne melderen har ikke mulighet for lux-måling, og derfor må potmeteret for luxinnstilling stilles til maks. Alle tekniske spesifikasjoner er ellers identiske med SE 41 300, bortsett fra at denne melderen er for innfelt montasje og derfor kommer integrert i en innfellingsboks. Monteringshøyde er fra 2,5m til 3,4m. Deteksjonsområdet er ca 140m² ved monteringshøyde 2,5m. Tilstedeværelsesområdet er ca 9m² ved monteringshøyde 2,5m. Tilsedeværelsesmelderen kan tilkobles last opp til 2300W (Glødelamper og 230V Halogen), 1200VA (Lysrør og elektroniske trafoer, 500W Jernkjernetrafoer og inntil 1000W sparepærer.