Function - Tilstedeværelsesmelder PIR tak 360 gr. 38m2 10A 230V/2300W/1200VA - SE41400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102203601
Elnummer
1404492
Leverandørens varenummer
SE41400
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesmelder
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
2 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
30...2000 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-5...50 °C
Antall detekteringssoner:
2
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
56 mm
Diameter:
90 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
32 mm
Innbyggingslengde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei