Function - Tilstedeværelsessensor, 360°, 230 V, 28 m, slave, planforsenket/for innfelling - SE350-701021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 14 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736360839
Elnummer
1406904
Leverandørens varenummer
SE350-701021
Typebeskrivelse
1406904
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
14 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
14 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
154 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
28 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
99 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
57 mm
Innbyggingslengde:
57 mm
Innfellingsdiameter:
70 mm


