Function - Tilstedeværelsessensor med PIR og Ultralyd for 24V bevegelsesstyringssystemer - SE43225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102005724
Elnummer
1478512
Leverandørens varenummer
SE43225
Typebeskrivelse
Sensorer/givere
GENERELT Minilux bevegelsesmelder DT-A er en intelligent melder som holder lyset tent selv ved små bevegelser. Melderen leveres i tre forskjellige utførelser. Forskjellen ligger i detekteringsarealet. Melderene er selvlærende, dvs. at de selv finner den optimale innstillingen for lokalet. Ved å kombinere de to teknologiene (infrarød/ultralyd) vil for eksempel et svakt infrarødt signal og et kraftig ultralydsignal, være nok til å tenne lyset. Melderen vil dermed sikre feilfri tenning, og registrere små bevegelser i tenntiden. TEKNISKE DATA Driftsspenning 24Vdc Egetforbruk Se øverst på siden Omgivelsestemperatur 0 - 40°C Tidsforsinkelse 8 - 40 minutter Luxinnstilling 10 - 1000 lux Ultralydfrekvens 32KHZ Luftfuktighet 0 - 95% Kapsling i.h.t IEC 529 IP 40 Montering Innendørs Vekt 142 g Underdel Ø 129 x 30 mm Utganger (kortslutningssikre): Bevegelse potensialfritt vekselrelé Maks 24Vdc, 500mA Bevegelse + lys (grå) Maks 50mA Bevegelse (blå) Maks 50mA Ledningslengde til strømforsyning: Kabel (revolvert par) Ø 0,6 Maks 50 meter Kabel 0,75mm2 Maks 100 meter NB! Detekteringsarealet er oppgitt for 2,5 meters monteringshøyde i et åpent areal uten inventar. Maks takhøyde er 3 meter. Hvis det finnes skillevegger i lokalet vil ultralyd-detekteringsarealet kunne reduseres til 25 %.


