Function - Tilstedeværelsessensor PIR 360gr DALI master - SE41751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 24 m
Maks. innkoblingstid - 0,01 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102208866
Elnummer
1479251
Leverandørens varenummer
SE41751
Typebeskrivelse
1479251
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
24 m
Maks. innkoblingstid:
0,01 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
24 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
450 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Min. innkoblingstid:
0,01 s
Utkoblingsforsinkelse:
1000000000 s
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
512
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
64,1 mm
Diameter:
117,3 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Sensorene er de mest avanserte DALI-sensorene i markedet, med best deteksjon (opp til 450m2 for vanlig takhøyde, og opp til 800m2 for 8meters monteringshøyde). Noen av funksjonene er: Dagslysstyring i inntil 3 soner + en på/av sone for ventilasjon eller tavlebelysning. 3x120graders deteksjonsområde, med individuell følsomhetsinnstilling i hver sektor. Orienteringslysfunksjon med valgfritt lysnivå, og integrasjon mot HVAC med valgfri innkjøringstid. Sensorene er forprogrammert, og er klare til bruk rett fra esken.


