Function - Tilstedeværelsessensor PLUS Master - SE41800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 10 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102206138
Elnummer
1478837
Leverandørens varenummer
SE41800
Typebeskrivelse
TILSTEV.MELDER PLUS MASTER
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
10 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Responsverdi lys:
10...1000 lx
C-last:
Ja
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...45 °C


