Function - TIMETELLER 12-48Vdc 312110 - LA2007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709000613
Elnummer
8042030
Leverandørens varenummer
LA2007
Typebeskrivelse
Timetellere
Monteringsmetode:
Frontmontering
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
12...48 V
Spenningstype:
DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
360 s
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Innbyggingsdybde:
31 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
45 mm
Montering til maks veggtykkelse:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


