Function - TIMETELLER 220V/50/60Hz 311280 - LA2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709215178
Elnummer
8042037
Leverandørens varenummer
LA2010
Typebeskrivelse
Timetellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
6
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Kvarts
Bredde:
35 mm
Høyde:
105 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


