Utgått

Function - TIMETELLER 220V/50Hz 321150 - LA2020

Function
KopierKopier
Function - TIMETELLER 220V/50Hz 321150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999 h

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709215253

Elnummer

8042031

Leverandørens varenummer

LA2020

Typebeskrivelse

Timetellere

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999 h

Primærspenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Driftsindikering:

nei

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Bredde:

53 mm

Høyde:

25 mm

Innbyggingsdybde:

61 mm

Frontplate bredde:

53,8 mm

Frontplate høyde:

28,2 mm

Montering til maks veggtykkelse:

11,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

TEKNISKE DATA Driftsspenning Se øverst på siden Omgivelsestemperatur –15 til +55°C for AC eller –10 til +50°C DC Egetforbruk Ca. 2VA til ca. 80mW Farge Sort Sifferhøyde 4,4 mm Tellekapasitet Se øverst på siden Avlesningsnøyaktighet 0,01 time Sifferfarge Hvit mot sort bakgrunn, desimalsiffer i rødt Telleverk Korrosjonsbeskyttet, innstøpt og støvfritt Materiale Selvslukkende termoplast Kapsling IP 50 i front (IP 54 på forespørsel)