Function - TIMETELLER 230V/50Hz 311210 - LA2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709204073
Elnummer
8042010
Leverandørens varenummer
LA2001
Typebeskrivelse
Timetellere
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Innbyggingsdybde:
31 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
45 mm
Montering til maks veggtykkelse:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


