Function - TKS kamera Gateway Dørkommunikasjon - GI120100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Farge - Andre
Materiale - Andre
Zoom/Pan/Tilt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337100034
Elnummer
6306553
Leverandørens varenummer
GI120100
Typebeskrivelse
6306553
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
PTS-kamera-gateway integrerer et vanlig analogt kamera i Gira porttelefonsystemet. Kameraet kan tilordnes til en dørstasjon. I dette tilfellet kobles det eksterne kameraet automatisk inn ved aktivering av ringeknappen. PTS-kamera-gateways kombikabinett gjør det mulig å montere det på tre forskjellige måter: oUtenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks) oInnfelt (i en innfelt apparatboks) oSom tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter) Det eksterne kameraet tilkobles med skruklemmer. Adapterledning til kameraer med BNC-tilkobling er vedlagt. Ved flere eksterne kameraer trenges en PTS-kameragateway og en spenningsforsyning for hvert eksternt kamera. I et anlegg kan det brukes opptil 10 PTS-kameragatewayer, og videosignalet kan maksimalt passere tre PTS-kameragatewayer.


