Function - TP-Loop80 delbar strømtrafo 1500/5A, klasse 0,5, lysåpning Ø80mm, 3m sekundærkabel (2,5mm2) - SL13511500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 1500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 6 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012548
Elnummer
8005103
Leverandørens varenummer
SL13511500
Typebeskrivelse
8005103
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
1500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
6 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
TP-Loop80 gir rask montasje og er et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble laster. Spesielt gunstig for nettselskaper ved nettstasjonsovervåking.


