Function - TPH-Loop80 delbar strømtrafo 2000/5A, klasse 0,2s, lysåpning Ø80mm - SL12512000

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Åpningsdiameter - 80 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012739

Elnummer

8005109

Leverandørens varenummer

SL12512000

Typebeskrivelse

8005109

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 10

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

TPH-Loop80 er en praktisk serie delbare strømtransformatorer i klasse 0,2s (avregning). Leveres med lysåpning ø80mm som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen. TPH-Loop80 holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 800-2000A med egne unike serienumre og testsertifikat.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt-måling.