Function - TPH-Loop80 delbar strømtrafo 1500/5A, klasse 0,2s, lysåpning Ø80mm - SL12511500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 1500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Åpningsdiameter - 80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012586
Elnummer
8005108
Leverandørens varenummer
SL12511500
Typebeskrivelse
8005108
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
1500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt-måling.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


