Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - TRINNKOBLER ETT-6 11 230V/50 - OJ1227

Function
KopierKopier
Function - TRINNKOBLER ETT-6 11 230V/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styreenhet

  • Type spenningsforsyning - Intern

  • Type last - Ohmsk last

  • Antall utganger for strålevarme - 0

  • Antall strålevarmere pr. utgang - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502532042

Elnummer

5490068

Leverandørens varenummer

OJ1227

Typebeskrivelse

Regulatorer

Modell / utførelse:

Styreenhet

Type spenningsforsyning:

Intern

Type last:

Ohmsk last

Antall utganger for strålevarme:

0

Antall strålevarmere pr. utgang:

0

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type matespenning:

AC

Type feste:

DIN-skinne

Støtteprotokoll for EnOcean:

Loddrett

Nominell forsyningsspenning ved AC:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangsspenning for varmeeffekt:

250 V

Utgangsstrøm for varmeeffekt:

6 A

Effektgrense for varme pr. Utgang:

1500 kW

Antall utganger for vifter:

6

Ugangsspenning for vifter:

250 V

Effektgrense for vifte pr. Utgang:

1250 kW

Type grensesnitt:

Andre

Overlast-/temperaturvern:

nei

Integrert diagnosefunksjon:

nei

ETT-6 er en mikroprosessor-styrt trinnkopler med 6 stk. potensialfrie vekselkontakter. Med Dip-switch kan mange forskjellige funksjoner velges. Trinnkopling av varme- og kjøleeffekter kan programmeres individuelt etter ønske. ETT-6 kan innkople kjøle- eller varmeeffekter i opptil 31 trinn. Innkoplingssignalet kommer fra en ekstern 0-10V proporsjonal regulator (type ERZ) eller fra en 3-punkts regulator. Trinnkopling: Det kan velges fra 2 til 6. Med 2 stk. ETT-6 kan det velges opptil 12 trinn. ETT-6 kan også programmeres som binærprogramkopling. Det er et innebygd nullstillingsrelé. Justerbar innstilling av intervaller mellom innslag av releéne. 0 - 10Vdc signal for styring av triac mellom releéne er også mulig. Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk 8VA Relé, vekselkontakter 6 stk. maks 6A/250Vac Omgivelsestemperatur 0 - 40°C DC-inngang 0 - 10VRi 100K ohm DC-utgang 0 - 10V maks 10mA, PWM eller dc Trinn-kontakt Potensialfri, maks 5V/0,1mA Tidsjustering 2 - 20, 20 - 200 sek Antall trinn 2 - 6, med slave 2 - 12 Antall trinn, binær 3 - 31 Spesielle funksjoner Normal, binær Incremental (først inn/først ut) Styresignaler 0 - 10Vdc, 3-punkt opp/ned Vekt 450g Kapsling IP 20