Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - Ukeur MM7582 2K 110-230V BT - LA1071BT

Function
KopierKopier
Function - Ukeur MM7582 2K 110-230V BT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 110...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709241252

Elnummer

1400808

Leverandørens varenummer

LA1071BT

Typebeskrivelse

1400808

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

110...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

87600

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Antall minneplasser:

300

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

71,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

Koblingsur type MM7581-82 leveres som henholdsvis 1- eller 2-kanals ukeur med mulighet for døgn- eller ukeprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er svært enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save`n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Urene har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

16A per kanal
Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
Feriefunksjon
Syklus- og tilfeldigfunksjon
Varig inn/ut på dato og tid
Manuell overstyring
Manuell permanent modus
Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
Tids- og pulsteller
Utskiftbart CR2032 batteri
Bakgrunnsbelyst display
Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!